{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | NA8/10 | |
Tüske hasznos hossza | 65 mm | |
Teljes hossz | 150 mm | |
Tüske teljes hossza | 80 mm | |
Külső kábel ⌀-höz | 23 mm - 28 mm | |
Belső csőszáj-⌀-höz | 12 mm - 17 mm | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729930 8/10 | |
EAN / GTIN | 4031026185231 | |
Gyártó száma | 621-10810 |