{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | NA1K/3 | |
Tüske hasznos hossza | 30 mm | |
Teljes hossz | 130 mm | |
Tüske teljes hossza | 50 mm | |
Külső kábel ⌀-höz | 4 mm - 9 mm | |
Belső csőszáj-⌀-höz | 2,5 mm - 5 mm | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729930 1K/3 | |
EAN / GTIN | 4031026185194 | |
Gyártó száma | 621-10103 |