{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | NA4/5 | |
Tüske hasznos hossza | 55 mm | |
Teljes hossz | 150 mm | |
Tüske teljes hossza | 80 mm | |
Külső kábel ⌀-höz | 13 mm - 20 mm | |
Belső csőszáj-⌀-höz | 7,5 mm - 10 mm | |
Termék fajtája | Présszerszám |
Cikkszám | 729930 4/5 | |
EAN / GTIN | 4031026185217 | |
Gyártó száma | 621-10405 |