Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 713710 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 50 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° − 45°)
Szabvány DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene® felülettel
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület krómozott
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 713710 160
EAN / GTIN 4045197501486
Gyártó száma 713710 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású Haptoprene felülettel.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.