3M™ Perfect-It™ alátétbetét excentrikus polírozógéphez, 150 mm (6 in), 34129

Cikkszám: 7100265259
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100265259
EAN / GTIN 04064035015435
Gyártó száma 7100265259
L-szám L51710 1674

Leírás

Kivitel:

Tűz: Perfect-IT™
Szín: Szín: Fekete
Iparágak: szállítás és a forgalom // Festék előkészítése // AOEM // Szállítás // Gépjárműipar // Általános ipar
Átmérő: 150,0 mm

Leírás:

Érjen el kiemelkedő eredményeket a 3M™ Perfect-IT™ excentrikus polírozó gép tartólemezeivel a 3M™ Perfect-IT™ excentrikus polírozó gépéhez. A 3M™ Perfect-IT™ polírozókorongokat a lehető legnagyobb termelékenység érdekében szilárdan rögzítjük a polírozó géphez. Egyszerű szerelés csavarral.

Jellemző:

CSÚCSTELJESÍTMÉNY: A 3M™ Perfect-it™ tartótányér az excentrikus polírozó gépekhez maximalizálja a polírozópárnák teljesítményét, ha a 3M™ Perfect-it™ excentrikus polírozógéppel használják.
KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ, STABIL TARTÁS: A 3M™ Hookit™ gyorscserélő rendszer gyorsan és biztonságosan csatlakoztatja a polírozópárnákat a 3M™ Perfect-it™ tartótányér készülékhez.
GYORS összeszerelés: A 3M™ Perfect-it™ tartótányér excentrikus fényszórókhoz egyetlen csavarral és egy hatszögkulcs-vel van rögzítve a polírozógép-hez.
ÖSSZEHANGOLT RENDSZERELEMEK: A Egyszerű használatra kész 3M™ Perfect-IT™ excentercsiszoló lakk felületkezelő rendszer része, amely párnákat, folyadékokat és szerszámokat tartalmaz. A rendszert úgy tervezték, hogy kiváló minőségű felületet érjen el.
KÉT MÉRET: Ezek a fix és rugalmas tartótányér 130 mm és 150 mm átmérővel kaphatók.