Exécution:
Brand: Perfect-It™
Couleur: Color: Noir
les industries: Transport // Préparation de la peinture // AOEM // Transport maritime // Automobile // Industrie générale
Diamètre: 150.0 mm
Description:
Obtenez des performances optimales avec le plateau pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ pour votre lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™. Ces interfaces aident les tampon et les mousses de lustrage orbital Perfect-It™ 3M™ à rester fermement fixées à la lustreuse, ce qui permet de maximiser votre productivité. Fixation facile à une vis.
Caractéristique(s):
PERFORMANCES DE POINTE : Le plateau pour lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ aide les crèmes durcissantes et de polissage à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont utilisés avec la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™.
MISE EN PLACE FACILE, AJUSTEMENT PARFAIT : L'interface de support pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ utilise l'accessoire Hookit™ 3M™ pour une fixation rapide des tampons de traitement et de polissage - en les maintenant fermement en place.
INSTALLATION RAPIDE : L'interface de support pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ se fixe à la lustreuse avec une seule vis et une clé Allen.
UN SYSTÈME CONÇU POUR FONCTIONNER ENSEMBLE : Fait partie du système de finition de peinture orbitale 3M™ Perfect-It™ facile à utiliser, qui comprend des tampons, des liquides et des outils conçus pour offrir des finitions de qualité optimale.
DEUX TAILLES : Ces plateaux fermes mais flexibles sont disponibles en diamètres de 5″/130 mm et 6″/150 mm.