Kivitel:
Termék színe: Royal blue
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A könnyű mikroszálas anyag csökkenti a nedvességet és lehetővé teszi a levegő áramlását
Az oldalsó hálós szellőzés növeli a szellőzést
A rugalmas héjkialakítás számos különböző fejmérethez alkalmas
Leírás:
A 3M™ FIRST BASE™ 3 fejvédő sapka klasszikus, királykék színben, az EN 812:A1 szerint, baseball sapka stílusban, normál napellenzővel (70 mm). Könnyű mikroszálas anyagból készült, és oldalsó hálóval rendelkezik a szellőzés érdekében. Ezenkívül rugalmas, ergonomikus ABS héj is rendelkezésre áll.
Jellemző:
Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
Különböző színekben kapható
Opcionálisan egyedi logóval hímezhető
Figyelem:
Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás