3M™ First Base™ 3 Stootpet 2030599, klassiek, koningsblauw, standaardklep, 70 mm, 20 st./doos

Artikelnummer: 7100217859
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100217859
EAN/GTIN 04054596715363
Nummer fabrikant 7100217859

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Koningsblauw
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A1
De lichtgewicht microvezelstof vermindert vocht en maakt luchtcirculatie mogelijk
Mesh aan de zijkant zorgt voor meer ventilatie
Het flexibele shell-ontwerp is geschikt voor vele verschillende kopmaten

Omschrijving:

3M™ First Base™ 3 Stootpet Klassiek in koningsblauw biedt hoofdbescherming volgens EN 812:A1 en heeft een honkbalpetontwerp met standaardkleplengte (70 mm). De pet is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof en is voorzien van ventilatiegaas aan de zijkanten. Dit alles wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische schaal van ABS-kunststof.

Kenmerk:

Beschermt dragers tegen lichte schokken tegen stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten voor industrieel gebruik in overeenstemming met EN 812:A1
Lichtgewicht microvezel stof vermindert vocht en laat lucht circuleren
Ventilatie door netten aan de zijkant verhoogt het ademend vermogen
Het flexibele ontwerp van de schelp is geschikt voor veel verschillende hoofdmaten
Verkrijgbaar in diverse kleuren
Kan optioneel geborduurd worden met een logo op maat

Tip:

Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage