3M™ Védőruha 4535, 3XL méret

Cikkszám: 7100216850
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Unisex méret 3XL

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100216850
EAN / GTIN 58887862357087
Gyártó száma 7100216850
L-szám L01110 810
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 4535 védőöltöny kiváló védelemmelmet nyújt a káros por ellen, és korlátozott védelemmelmet nyújt a folyékony fröccsenések ellen, III. Kategóriájú 5/6. Típusú tanúsítvánnyal. A 3M 4535 védőöltöny megfelel a vegyi védőruházatra vonatkozó számos szabvány követelményeinek, beleértve az en 1073-2 nukleáris részecske- védelemmelmet, az en 1149 antisztatikus, az en ISO 13688, a 6. Típusú folyékony fröccsenés en 13034 és a 5. Típusú por en ISO 13982-1. Mikroporózus, 60 g/m²-es laminált anyagból készül, amely kiváló fröccsenés védelemmelmet nyújt, és nagy, lélegző SMMMS betéttel rendelkezik. Az SMMMS egy réteg spunbonded szövetből áll belül és kívül, valamint három réteg fuzibilis szövetből a kettő között. A védőöltöny egyedi szellőztetett kapucnival rendelkezik, amely kompatibilis a kiegészítő egyéni védőeszközökkel (PPE). A kétirányú cipzárak és a fedél megkönnyíti a felhelyezést, és csökkenti a cipzárral való expozíció kockázatát. A nagy, lélegző hátsó panelek csökkentik a hőstressz kockázatát meleg környezetben. A kötött mandzsetták és a derékrész és a bokák rugalmas paneljei nagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak, míg az alacsony szöszű anyag csökkenti a környezeti szennyeződést. Ez a védőöltöny az en 1149 szabvány szerint antisztatikus bevonattal is rendelkezik, amely csökkenti a statikus kisüléseket és minimalizálja a szikrák kockázatát. A 3M™ 4535 védőöltöny segítségével jó biztonságérzetet biztosít – ez a munkaerőt szolgáló alapvető felszerelés. 3XL méretig kapható:

Előny:

  • A 5/6-es típusú védőöltöny rendkívül puha, könnyű és tartós anyagból készül, amely jó védelmet nyújt a veszélyes részecskékkel és a korlátozott folyadékfröccsenéssel szemben.
  • Kapucni speciális légáteresztő rétegekkel és nagy, lélegző hátsó panelekkel, amelyek csökkentik a hőstressz kockázatát forró környezetben
  • 2-utas cipzár és hajtóka rugalmas nyílásokkal a bőrnek való kitettség kockázatának csökkentése érdekében
  • Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
  • A rugalmas derékkal és boka-val kötött mandzsetták nagyobb kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak

Ajánlás:

  • Az azbeszt ártalmatlanítása
  • Azbesztvizsgálat
  • Festékpermetezés és bevonat
  • Szigetelési munka
  • Fizikailag megerőltető tevékenységek
  • Egyszerű ipari tisztítás
  • A gép karbantartása
  • Köszörülés és polírozás
  • Cementgyártás