Kivitel:
védőszemüveg vezetékes vezérlőrendszerrel (CCS) a füldugók zsinór-vel történő rögzítéséhez
A Scotchgard™ páramentesítő/karcálló bevonat megakadályozza a párásodást a hagyományos páramentesítő bevonatoknál hosszabb ideig, akár 25-szeres vízzel történő tisztítás után is*
Hosszabb élettartam a karcmentes bevonatnak köszönhetően
A 3M™ Scotchgard™ páramentes/karcálló bevonatnak köszönhetően a szemüvegek páramentesek és karcállók, és megfelelnek az en 166 szabvány jelölés K és N előírásainak
A polikarbonát lencsék az UVA- és UVB-sugárzás 99,9%-át szívják fel.
Leírás:
A 3M™ Solus™ CCS védőszemüveg a szegélymentes, lime zöld szárakkal ellátott védőszemüvegünk, amely vezetékes vezérlőrendszerrel (CCS) rendelkezik a vezetékes füldugók csatlakoztatásához. A polikarbonát lencsék kiváló láthatóságot és tartósságot biztosítanak a Scotchgard™ páramentesítő és karcálló bevonatnak köszönhetően mindkét oldalon. Többféle lemezváltozatban kapható.
Jellemző:
A 3M™ Solus™ védőszemüveg a kábelvezérlő rendszerrel (CCS) és a füldugó with zsinór rendszerrel mindig használatra kész
Azoknak a felhasználóknak, akik a nap folyamán gyakran felveszik és leveszik a szemüvegüket
A 3M™ Scotchgard™ páramentesítő bevonat kiváló páramentesítő és karcálló tulajdonságokat biztosít (egyes típusokon elérhető)
A habbetétek a szemnek a szilánkoktól való védelmére szolgálnak
Alkalmas minden nem textil 3M™ füldugó zsinór-vel
Kivehető habbetéttel kapható
Keret jelölés: 3M en 166 FT CE
*3M belső tesztelés EN168 vizsgálati eljárással a hagyományos páramentesítő bevonatokhoz képest
Figyelem:
Vágóhíd, Mezőgazdaság, összeszerelés, Autóipar, Repülés, Vegyipar, bontás, építés, bontás, fúrás, Üzemi karbantartás, élelmiszer és italgyártás, Erdészeti, Általános gyártás, csiszolás, Gerenda tisztítás, laboratóriumok, bűnüldözés, gép működtetése, feldolgozás, Festékek, Festékek, olaj és Gáz, Festékek, Festékek, Pandémiák, gyógyszerek, öntés, energiatermelés, primer fémek, Felújítás, szegecselés, útépítés, homokcsiszolás, fűrészelés, szállítás, UV védelem