Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, branches citron vert, revêtement antibuée / antirayure (K&N) Scotchgard™, optique grise intérieur/extérieur, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20/boîte

Réf.: 7100216595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100216595
EAN / GTIN 58887862348467
Réf. fabricant 7100216595

Description

Exécution:

Lunettes de protection avec Corded Control System (CCS) sur les branches pour la fixation de bouchons d'oreille avec cordon.
Le revêtement anti-buée/anti-rayures Scotchgard™ empêche la formation de buée plus longtemps que les revêtements anti-buée traditionnels, même après avoir été nettoyé à l'eau jusqu'à 25 fois*.
Durée de vie plus longue grâce au revêtement anti-rayures
Grâce au revêtement anti-buée/anti-rayures 3M™ Scotchgard™, les lunettes sont anti-buée et anti-rayures et répondent aux exigences de résistance à la buée selon le marquage K et N de la norme EN 166.
Les écrans en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS sont nos lunettes de sécurité sans monture dotées de branches citron vert, avec un système de contrôle du cordon (CCS) pour fixer les bouchons d'oreille. L'optique en polycarbonate est dotée du revêtements antibuée et antirayure Scotchgard™ de chaque côté, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une large gamme de types d'optique.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité modernes 3M™ Solus™, avec système de contrôle du cordon (CCS) maintenant les lunettes et les bouchons d'oreilles filaires attachés et prêts à l'emploi
Conçues pour les travailleurs qui mettent et enlèvent leurs lunettes fréquemment tout au long de la journée.
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris
Convient à tous les bouchons d'oreilles filaires 3M™ non textiles
Disponible avec un joint mousse amovible
Marquage de la monture : 3M EN 166 FT CE
* Test interne 3M selon la méthode de test EN168, par rapport aux revêtements antibuée classiques

Remarque(s):

Abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, manipulation de produits chimiques, ciselage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, meulage, nettoyage au jet, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, pandémies, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, production d'énergie, métaux primaires, assainissement, rivetage, construction de routes, ponçage, sciage, transport, protection contre les UV