3M™ Szemüveg, átlátszó acetát, állvédővel, 5A-CP

Cikkszám: 7100212096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100212096
EAN / GTIN 04054596739680
Gyártó száma 7100212096
L-szám L01110 770

Leírás

Kivitel:

A robusztus acetátos napellenző kémiai ellenállást és ütésállóságot biztosít
Az átlátszó állvédő lehetővé teszi a tiszta kilátást lefelé.
Megfelel a EN166 követelményeknek
Védi a felhasználók fejét és arcát a fémmegmunkálás, a közművek, a famegmunkálás és sok más iparág területén.
Alacsony energiájú ütésvédelem, F fokozat

Leírás:

A 5A-CP állvédő 3M™ átlátszó acetátvédő védi a fejet, a nyakat és az állat a fröccsenéstől, a portól és a repülő szilánkoktól. Nagyon jó optikai tisztaságot is biztosít.

Jellemző:

Durable acetate face shield offers protection against high speed particles with low energy impact and protection against liquid splashes

Figyelem:

3M™ védősisakokkal való használatra