Écran facial 3M™ 5A-CP, transparent, en acétate, avec protège-menton 10/CV

Réf.: 7100212096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100212096
EAN / GTIN 04054596739680
Réf. fabricant 7100212096
Article hors catalogue L01110 770

Description

Exécution:

Visière en acétate robuste offrant une résistance aux produits chimiques et aux chocs
Mentonnière transparente permettant une vue dégagée vers le bas.
Conforme à la norme EN166
Protège la tête et le visage des utilisateurs dans la métallurgie, les services publics, le travail du bois et de nombreux autres secteurs.
Protection contre les chocs à faible énergie, grade F.

Description:

La visière en acétate transparent 3M™ avec mentonnière 5A-CP protège la tête, le cou et le menton des éclaboussures, de la poussière et des éclats qui volent. Elle offre en outre une très bonne clarté optique.

Caractéristique(s):

La visière robuste en acétate offre une résistance aux produits chimiques et aux chocs.
La mentonnière transparente permet une vue dégagée vers le bas.
Conforme aux exigences de la norme EN166
Protège la tête et le visage des utilisateurs dans les secteurs de la métallurgie et de la transformation des métaux, des services publics, du travail du bois et dans de nombreux autres secteurs.
Protection contre les chocs à faible énergie, degré F

Remarque(s):

À utiliser avec les casques de protection 3M™