3M™ Legyező csiszolótárcsa 769F, 180 mm x 22 mm, 60+, lapos, T27

Cikkszám: 7100196800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100196800
EAN / GTIN 05902658114205
Gyártó száma 7100196800

Leírás

Kivitel:

Hosszan tartó teljesítményt és sokoldalúságot biztosít.
A 3M™ precíziós gabonának köszönhetően gyorsabban és hosszabb ideig vágja le a hagyományos csiszolószemcséket
Bizonyított, hogy erősebb, mint a hagyományos cirkónium-oxid ventilátor köszörű kerekek.
Az egyes lamellák lebontják és felszabadítják a friss ásványi anyagokat, így biztosítva a tárcsa teljes élettartama alatt az egyenletes forgácsolási sebességet.
Ideális szénacél, rozsdamentes acél és más hőérzékeny ötvözetek betét-jához.

Leírás:

Teljesítmény kompromisszumok nélkül! A 3M™ 769F Legyező csiszolótárcsával nehéz munkát végezhet, ami nem hétköznapi. A 3M precíziós öntött gabonával a teljesítmény és a hasznosság nagyszerű kombinációját kínálja. Ezenkívül ez a tárcsa kétszer olyan magas eltávolítási sebességet és ugyanolyan hosszú élettartamot tesz lehetővé, mint a hagyományos cirkónium-oxid csiszolótárcsák. Különösen pontos eredmény érhető el a 120+ szemcsével. Kiváló választás szerkezeti és rozsdamentes acél megmunkálásához.

Jellemző:

Covers a wide range of applications from weld grinding and beveling to surface prep

Figyelem:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal