3M™ Disco de Láminas 769F Plano, T27, 180mm x 22.23mm, 60+, PN52014

Número de artículo: 7100196800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100196800
EAN / GTIN 05902658114205
Número del fabricante 7100196800

Descripción

Ejecución:

Ofrece un rendimiento duradero y versatilidad.
Corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional gracias al grano de precisión 3M™.
Se ha demostrado que son más potentes que los discos de colgajo de corindón de circonio convencionales.
Las aletas individuales se descomponen y liberan mineral fresco para garantizar una velocidad de corte constante durante toda la vida del disco.
Ideal para su uso en acero al carbono, acero fino y otras aleaciones sensibles al calor.

Descripción:

El disco de láminas 3M™ 769F es nuestro duradero disco de láminas abrasivo de alto rendimiento con resistente soporte de poliéster y tecnología de grano de precisión 3M™.

Característica:

Ideal para su uso en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor.

Nota:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal