Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-DB, 178 mm x 22 mm, S XCRS

Cikkszám: 7100192334
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100192334
EAN / GTIN 04054596606210
Gyártó száma 7100192334

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Purple
High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
Silicon carbide mineral cuts aggressively and leaves a fine finish
Resists loading for consistent cutting action

Leírás:

Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc features silicon carbide abrasive mineral incorporated into an open nylon web. Our discs effectively remove rust, paint, mill scale, coatings and adhesives from surfaces without significantly altering the base material.

Jellemző:

Removes rust, paint, mill scale and coatings from metal fast
High speed rating, low vibration and low spark

Figyelem:

Rust removal, paint removal, mill scale removal, coating removal, adhesive removal, and surface preparation