Kivitel:
Teljes hossz: 224 mm
Teljes szélesség: 158 mm
Leírás:
Az alkalmazkodó Cut & Polish (CP) nem szőtt anyag különösen alkalmas összetett vagy részletes munkákhoz. A polár nem változtatja meg a munkadarab geometriáját. A gyakorlatban különösen a rozsdamentes acél munkákhoz bizonyult, és nagyon sűrű és egyenletes felületet eredményez.
Jellemző:
A sűrű szerkezet lehetővé teszi a fém felületek furnérozását, tisztítását és polírozását
A nagy teherbírású konstrukció egyenletes hatást biztosít az kézi lap egész területén
Sima és puha, hogy egyenletes legyen a végeredmény
Figyelem:
Can be used manually or on an in-line sander for metalworking, paint prep or coating and corrosion removal