Feuille de coupe et de polissage Scotch-Brite™ 7440, 158 mm x 224 mm, A MOYEN

Réf.: 7100182601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100182601
EAN / GTIN 54046719934336
Réf. fabricant 7100182601
Article hors catalogue L51710 645

Description

Exécution:

Longueur totale: 224 mm
Largeur totale: 158 mm

Description:

La feuille de coupe et de polissage Scotch-Brite™ présente une toile robuste, serrée, dense et malléable, ce qui lui permet de s'adapter à des contours uniques et d'atteindre des zones difficiles d'accès. Nos feuilles de coupe et de polissage peuvent être utilisées manuellement ou sur une ponceuse en ligne pour le travail de métaux, la préparation de la peinture et le retrait du revêtement et de la corrosion.

Caractéristique(s):

La construction dense permet le masquage, le nettoyage et le polissage sur les surfaces métalliques
La construction résiliente garantit un effet uniforme sur l'ensemble du pad manuel
Souple et doux pour une finition uniforme

Remarque(s):

Possibilité d'utilisation manuelle ou sur une ponceuse en ligne pour le travail de métaux, la préparation de la peinture et le retrait du revêtement et de la corrosion