Kivitel:
Termék színe: Fekete
Teljes hossz: 22,9 m
Teljes szélesség: 48 mm
Leírás:
Ez az agresszív ragasztószalag egy polietilén fóliából áll, amely szintetikus és természetes gumi ragasztóval van laminálva a szöveten. Ellenáll a hullámzásnak, és tisztán letéphető a tekercsről a különböző nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. A 3M™ DT8 általános célú ragasztószalagot úgy tervezték, hogy sokoldalú, adaptálható és gyors ragasztási megoldást nyújtson a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz.
Jellemző:
A rendkívül öntapadó természetes gumi ragasztó azonnali tapadást biztosít a különböző felületekhez, például fémhez, üveghez, műanyaghoz és lezárt betonhoz
A bevonatos háló lehetővé teszi a ragasztószalag egyszerű használatát és kezelését, és könnyen leválasztható kézzel.
Az adaptív hordozóanyag jól illeszkedik a kontúros felületekhez
Könnyű tárolási és kötegelési alkalmazások anyagok és hordozók széles skálájához.
Fekete és ezüst színben kapható
Figyelem:
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes