Ruban toilé usage général 3M™ DT8, Noir, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, Emballé individuellement

Réf.: 7100174105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série DT8
Référence fabricant 3M™ Allzweck-Gewebeklebeband DT8
Emballage En vrac
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Tissu
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; emballer; isoler
Caractéristiques possibilité de découpe à la main; résistant au déchirement; souplesse
Longueur 23 m
Largeur 48 mm
Epaisseur 0,2 mm

Identification et classification

Référence article 7100174105
EAN / GTIN 00689330178704
Réf. fabricant 7100174105
Article hors catalogue L01310 1394
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

En raison de sa conception unique, le ruban toilé tout usage 3M™ DT8 offre une adhérence instantanée élevée associée à une conformabilité maximale, ce qui en fait un ruban idéal pour traiter les surfaces profilées. Le ruban toilé tout usage 3M™ DT8 est disponible en argent et en noir. Il adhère fermement à un certain nombre de substrats, notamment le plastique, le verre et le béton scellé.

Avantage(s):

  • Cet adhésif élastomère naturel haute performance fournit une adhérence instantanée à une grande variété de surfaces, y compris le métal, le verre, le plastique et le béton scellé
  • La trame en toile tissée du ruban se déchire facilement à la main et facilite son application et sa manipulation
  • Le support conformable est adapté à une utilisation sur des surfaces irrégulières
  • Un produit pour des applications de maintien et d'empaquetage légères pour une gamme étendue de matériaux et de substrats.
  • Disponible en noir et argent

Recommandation(s):

  • Ruban isolant/isolation d'épissure
  • Couvercle du tuyau
  • Fixer les extrémités des câbles
  • Réparation temporaire
  • Rideaux suspendus en polyéthylène