3M™ Cubitron™ II Hookit™ csiszolókorong 737U, 150 mm, többlyukú, 320+, PN51426

Cikkszám: 7100173181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100173181
EAN / GTIN 04054596588899
Gyártó száma 7100173181
L-szám L51710 408

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Ibolya
A precíziós formázott, önélező csiszolószemcsék kétszer olyan hosszúak, mint a hagyományos ipari csiszolóanyagok
Az élesebb vágófelületek kevesebb csiszolási nyomást, kevesebb súrlódást és kevesebb kopás-t jelentenek
A többlyukú perforáció kiváló porelszívást biztosít
Hookit™ tépőzáras rögzítés a biztonságos tartásért és a gyors váltásért

Leírás:

A 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium többlyukú 737U csiszolótárcsával kiváló csiszolási teljesítményt és maximális élettartamot biztosít a járműjavítás minden fázisában A precíziós csiszolású csiszolókorongunk és a több lyukas perforáció tökéletes a festék eltávolításához, töltéséhez, élzónák csiszolásához és előkészítéséhez a töltőanyag felhordása előtt.

Jellemző:

30%-kal nagyobb eltávolítási sebesség más prémium csiszolóanyagokhoz képest
Elérhető 80+ és 400+ rácsokban