3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 150 mm, multi-trous, 320+, 51426

Réf.: 7100173181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100173181
EAN / GTIN 04054596588899
Réf. fabricant 7100173181
Article hors catalogue L51710 408

Description

Exécution:

Couleur du produit : Violet
Les grains abrasifs auto-affûtés formés avec précision durent deux fois plus longtemps que les abrasifs industriels conventionnels
Les surfaces de coupe plus tranchantes signifient moins de pression de ponçage, moins de frottement et moins d'usure
La perforation multitrous assure une excellente extraction de la poussière
Fixation Hookit™ fermeture auto-agrippante pour un maintien sûr et un changement rapide

Description:

Bénéficiez d’une plus belle qualité de coupe et d’une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.

Caractéristique(s):

Vitesse d'enlèvement de matière supérieure de 30 % par rapport aux autres abrasifs haut de gamme
Les grains abrasifs auto-affûtés formés avec précision durent deux fois plus longtemps que les abrasifs industriels traditionnels
Des surfaces de coupe plus nettes signifient moins de pression d'affûtage nécessaire, moins de frottement et moins d'usure
La perforation multi-trous assure une excellente aspiration de la poussière
Disponible dans les granulométries 80+ à 400+.