Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB egyszegmensű kefe, sárga, 152,4 mm, P80, A típus (utántöltő csomag)

Cikkszám: 7100138194
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szatináló kefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100138194
EAN / GTIN 50048011276231
Gyártó száma 7100138194
L-szám L51710 859
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Tisztítás, festék eltávolításhoztása, sorjázás, keverés szinte minden anyagon, robotrendszeren, csiszolóállványon, egyenes csiszolón vagy rugalmas tengelyen

Előny:

  • A típus – ferde sörték, legagresszívabb változat, Cubitron™ csiszolószemcse, szabadon választható kefefej szélesség (1 szegmens kb.
  • 1,6 mm széles)
  • Nehezen elérhető területeken történő alkalmazásokhoz
  • Ideális tisztításhoz és könnyű sorjátlanításhoz
  • Állandó munka eredménye a teljes élettartam alatt
  • Tömör műanyag kefe kerámia gabonával keverve
  • Használható robotrendszeren, csiszolóblokkon, egyenes vonalú csiszolón vagy rugalmas tengelyen

Ajánlás:

  • Tisztítás, festék eltávolítása, sorjázás, keverés szinte minden anyagon, robotrendszeren, csiszolóállványon, egyenes csiszolón vagy rugalmas tengelyen