Recharge pour Brosse abrasive résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle BB-AC, 150 mm, Grain 80 A, Jaune

Réf.: 7100138194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 80 Pièces
  • Etapes de la commande : 80 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosse à satiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100138194
EAN / GTIN 50048011276231
Réf. fabricant 7100138194
Article hors catalogue L51710 859

Description

Exécution:

Type A – poils coudés, version la plus agressive, grain abrasif Cubitron™, largeur de brosse librement sélectionnable (1 segments, environ 1,6 mm de large)
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Largeur totale: 152.4 mm
Brosse en plastique solide mélangée à un grain de céramique

Description:

Recharge pour brosse Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB grain céramique et oxyde d'aluminium. Assemblage de disques segmentés empilables. Disponible en grains : 36, 50, 80.

Caractéristique(s):

Type A - poils coudés, variante la plus agressive, grain abrasif Cubitron™, largeur de brosse au choix (1 segment d'environ 1,6 mm de large)
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique
Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Nettoyage, décapage de la peinture, ébavurage, surfaçage sur presque tous les matériaux, utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible.