3M™ PELTOR™ fülvédő, 30 dB, sárga, nyakpánt, X2B

Cikkszám: 7100123157
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100123157
EAN / GTIN 04054596274617
Gyártó száma 7100123157
L-szám L01130 142

Leírás

Kivitel:

A műszaki adatok teljesülnek: CE tanúsítvány
Terméktípus: Fültok
Termék színe: sárga
Mennyiség Pro csomagolási egység: 10.
Ajánlott iparág: Általános gyártás

Leírás:

Bal és jobb oldali szerelőkészlet a fülvédők csatlakoztatásához a comtac XP és a comtac XPI fejhallgatókhoz.

Jellemző:

Csökkentse a zajszintet akár 31 dB-lel
A széles, lapos fejpánt elektromosan szigetelt, és a hallásvédelem elektromosan ellenálló vagy „dielektromos”
Könnyen felismerhető védelmi szint színkódolással
Karcsú és könnyű – kiváló kompatibilitás más PPE-kkel
Széles, puha szigetelőpárnák a hosszan tartó kényelemért
Dupla fejpántos kialakítás a hőelvezetés és a belső rozsdamentes acél kialakítás érdekében, amely állandó nyomást és kényelmes illeszkedést biztosít 8 órán keresztül
A kialakítás optimalizálja a súlyelosztást és az egyensúlyt a kivételes kényelem érdekében
Merev, rendkívül stabil és ütésálló kapszulák ABS műanyagból
Puha, hőre lágyuló poliuretán (TPU) külső bevonat az ütés és a kopás ellen