3M™ PELTOR™ Gehoorkappen, 30 dB, geel, nekband, X2B

Artikelnummer: 7100123157
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100123157
EAN/GTIN 04054596274617
Nummer fabrikant 7100123157
L-nummer L01130 142

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd
Producttype: Gehoorkap
Productkleur: Geel
Hoeveelheid per doos: 10
Aanbevolen sector: Algemene fabricage

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ X2 Gehoorkappen zijn onze innovatieve gehoorbeschermers met een modern slank schelpontwerp. Ze zijn voorzien van een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de warmteontwikkeling op het hoofd vermindert en ze bieden tot 31 dB geluidsreductie.

Kenmerk:

Tot 31 dB geluidsreductie
De brede platte hoofdband is elektrisch geïsoleerd waardoor de gehoorkappen elektrisch bestendig of 'diëlektrisch' zijn
Kleurcodering vergemakkelijkt vaststelling van het beschermingsniveau van de kap die wordt gedragen
Slanke schelpen zorgen voor betere compatibiliteit met andere veiligheidsuitrusting
Brede zachte oorkussens zorgen voor langer comfort
Het ontwerp van dubbele hoofdband met roestvrijstalen kern biedt warmtespreiding, een consistente druk en een comfortabele pasvorm gedurende een periode van 8 uur
Ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en balans voor een uitstekend comfort
De schelpen van ABS-kunststof zijn hard, sterk en schokbestendig
Zachte bekleding van thermoplastisch polyurethaan (TPU) van de buitenschelp biedt bescherming bij schuren en stoten