Kivitel:
Termék színe: Szürke
Azonnali tapadás és tartósság a PSA ragasztónak köszönhetően
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25 mm
Helyettesítheti a hagyományos mechanikai kötési folyamatokat (szegecselés, hegesztés, csavarozás) vagy folyékony ragasztókat, fúrás nélkül, csiszolás, csavarozás, hegesztés, Utólagos kezelés és tisztítás szükséges
Leírás:
Álom, dizájn, szállítás – a 3M™ VHB™ GPH-060GF ragasztószalagunkkal Ön is egy igazi sokoldalú megoldást jelent. Ez a szürke, 0,6 mm vastag ragasztószalag univerzális akrilát ragasztóval készül, amely egy alkalmazkodó habmag körül helyezkedik el, és ellenáll a magas hőmérsékletnek. Gyorsan és könnyen létrehozhat egy erős és tartós kötést. A viszkoelasztikus tulajdonságok rugalmas alkalmazásokat biztosítanak a szegecsek, hegesztések és csavarok helyett. Használja ezt a szalagot különböző közepes és magas felületi energiaanyagokhoz, még alacsonyabb hőmérsékleten is.
Jellemző:
Gyors és könnyű erős és tartós tartós kötést létrehozni// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tapadás és tartósság a PSA ragasztónak köszönhetően
Szinte láthatatlan rögzítés, biztosítja a homogén felületeket// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
Szürke, 0,6 mm, magas hőmérsékletnek ellenálló, univerzális ragasztó, állítható akrilát habmaggal, magas kezdeti tapadással// Szürke, 0,6 mm, magas hőmérsékletnek ellenálló, univerzális ragasztó, állítható akrilát habmaggal, magas kezdeti tapadással
Helyettesítheti a hagyományos mechanikai kötési folyamatokat (szegecselés, hegesztés, csavarozás) vagy folyékony ragasztókat, fúrás nélkül, csiszolás, csavarozás, hegesztés, Utólagos kezelés és tisztítás szükséges// Helyettesítheti a hagyományos mechanikai kötési folyamatokat (szegecselés, hegesztés, csavarozás) vagy folyékony ragasztókat, fúrás nélkül, csiszolás, csavarozás, hegesztés, Utólagos kezelés és tisztítás szükséges
A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik// A dinamikus erők nagy mértékű felszívódása vibrációs és ütéselnyelő hatással rendelkezik
Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítés víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Kiváló hőállóság fémalkatrészek csatlakoztatásakor a hőkezelési folyamatok előtt// Kiváló hőállóság fémalkatrészek csatlakoztatásakor a hőkezelési folyamatok előtt
Figyelem:
A festék hőkeményítéssel történő alkalmazása előtti alkatrészek összeszerelés-jére, például porbevonatra vagy folyadékfestésre
Magas üzemi hőmérséklettel, akár hosszú ideig (hét) 150 °C-ig történő alkalmazásokhoz
Lemezek keretekhez való ragasztásához
A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához