Exécution:
Couleur du produit: Gris
Adhérence immédiate et durabilité grâce à l'adhésif PSA
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25 mm
Peut remplacer les procédés d'assemblage mécaniques conventionnels (rivetage, soudage, vissage) ou les adhésifs liquides, sans perçage, meulage, vissage, soudage, Post-traitement et nettoyage requis
Description:
Rêvez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ GPH-060GF, une mousse adhésive acrylique grise, conformable, de 0,6 mm d'épaisseur, résistante aux hautes températures et polyvalente. Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par de bonnes performances de résistance et de durabilité. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis et sa viscoélasticité garantit une grande flexibilité de conception. Il adhère à un large éventail de supports à haute et moyenne énergie de surface, même à basses températures.
Caractéristique(s):
Collage permanent simple et rapide, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité.// Collage permanent simple et rapide, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité.
L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court délai d'application// L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court délai d'application
Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses// Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses
Adhésif gris, de 0,6 mm, résistant aux hautes températures, polyvalent doté d'une mousse acrylique conformable assurant un pouvoir d'adhésion initial élevé// Adhésif gris, de 0,6 mm, résistant aux hautes températures, polyvalent doté d'une mousse acrylique conformable assurant un pouvoir d'adhésion initial élevé
Peut remplacer les attaches métalliques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides. Inutile de forer, de meuler, de lustrer, de visser, de souder et de nettoyer.// Peut remplacer les attaches métalliques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides. Inutile de forer, de meuler, de lustrer, de visser, de souder et de nettoyer.
L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts// L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts
Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité, etc.// Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité, etc.
Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents// Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant un durcissement à la chaleur// Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant un durcissement à la chaleur
Remarque(s):
Assemblage de composants avant le durcissement à chaud d'une peinture comme un revêtement de peinture poudre ou liquide
Applications à température élevée longue durée (jusqu'à 150 °C)
Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires