3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5687 NFPA, sárga-ezüst-sárga, 76,2mm x 100m

Cikkszám: 7100091275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100091275
EAN / GTIN 50051131272113
Gyártó száma 7100091275

Leírás

Kivitel:

A fényvisszaverő tulajdonságok segítenek javítani a viselő láthatóságát éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között, a fluoreszkáló tulajdonságok segítenek láthatóvá tenni az anyagot nappal, reggel és alkonyatkor
Az en 469 szabvány szerinti égésgátló védőruha-hez használható
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 76,2 mm

Leírás:

3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag 5687 biztonsági ruházathoz, például tűzoltáshoz és tűzálló munkaruhához, amely nappal és éjszaka is jól látható.

Jellemző:

Nagyon jó moshatóság a háztartási mosodában 60 ° C-on
Megnövelt kényelem, könnyebb, lélegzőbb és rugalmasabb kialakítás