Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5687 NFPA, jaune-argent-jaune, 76,2 mm x 100 m

Réf.: 7100091275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100091275
EAN / GTIN 50051131272113
Réf. fabricant 7100091275

Description

Exécution:

Les propriétés réfléchissantes aident à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes aident à rendre le matériau visible à la lumière du jour, le matin et le crépuscule
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges conformément à la norme en 469
Longueur totale: 100 m
Largeur totale: 76.2 mm

Description:

Matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 5687 pour les vêtements de sécurité, tels que les vêtements de lutte contre l'incendie et les vêtements de travail résistants aux flammes.

Caractéristique(s):

Les propriétés réfléchissantes contribuent à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, les propriétés fluorescentes contribuent à rendre le matériau bien visible à la lumière du jour, à l'aube et au crépuscule.
Peut être utilisé pour les vêtements de protection ignifuges selon la norme EN 469.
Très bonne lavabilité en lavage domestique à 60° C
Confort accru grâce à une conception plus légère, plus respirante et plus flexible