Kivitel:
Termék színe: Fekete
Nincs szükség drága gépekre
Teljes hossz: 165 m
Teljes szélesség: 15 mm
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Leírás:
Üveg homlokzati elemek rögzítéséhez.
Jellemző:
Fejlett tervezési képességek// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Nincs szükség drága gépekre// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
Nincs száradási idő// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
2,3 mm vastag, kétoldalas, nagy teljesítményű akril alapú ragasztószalag, fekete, nagy ragasztószilárdságú// Csökkentett tárolási helyigény
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A termelési költségek csökkentése
Megfelel a szerkezeti üvegezés és más üveghomlokzat építésének követelményeinek// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Európai műszaki jóváhagyás – ETA-09/0024 jóváhagyás// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ideális üveghomlokzati elemekhez
Figyelem:
A használat lehetőségét projektenként és kizárólag a 3M alkalmazásmérnökei ellenőrzik és hagyják jóvá
Bel- és kültéri használathoz.
Üveghomlokzati elemek rögzítéséhez