Ruban de vitrage structurel 3M™ VHB™ B23F, Noir, 15 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Réf.: 7100006206
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100006206
EAN / GTIN 04046719193172
Réf. fabricant 7100006206
Article hors catalogue L01310 496

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Pas besoin de machines coûteuses
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 15 mm
Assemblages rapides et faciles

Description:

La mousse acrylique B23F est un ruban double-face conformable destiné aux applications dans le domaine de la construction et du bâtiment comme les vitrages extérieurs collés. Epaisseur 2.3mm. Existe en noir et en blanc.

Caractéristique(s):

La performance des applications existantes et les résultats des tests réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M ™ VHB ™
Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Ruban adhésif en mousse acrylique sensible à la pression double face gris, épaisseur 2,3 mm, hautes performances
Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou coles liquide, entraînant le perçage, le meulage, le post-traitement, le vissage, Le soudage et le nettoyage sont économisés// connexions rapides et faciles
Une absorption dynamique élevée des charges réduit les vibrations et les chocs// réduction des coûts de production
Répond aux exigences pour le vitrage structurel et autres constructions de façade en verre// crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité, etc
Agrément technique européen - agrément ETA-09/0024// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Idéal pour les éléments de façade en verre

Remarque(s):

Utilisé pour fixer des panneaux de verre sur des cadres métalliques dans des systèmes de murs en verre, des vitrines de magasin et des portes commerciales, des puits de lumière ou des dômes
Pour l’intérieur et l’extérieur.
Pour la fixation d'éléments de façade en verre