Lyukasztó D.2mm L.120mm

Cikkszám: 70060007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70060007
EAN / GTIN 4018754040575
Gyártó száma 70060007
L-szám L60010 2626

Leírás

Leírás:

  • DIN 6458
  • nyolcszögletű
  • Króm-vanádium, ezüst lakkozott

Jellemző:

  • A szerszámcsúcs átmérője: 2 mm
  • SW Szerszámszár 8k: 10 mm
  • Hossz [mm]: 120 mm
  • Súly: 60 g