• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Průchozí hrot D.2mm D.120mm

Artiklové číslo: 70060007

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Průměr hrotu 2 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu průbojník
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 10 mm
Celková délka 120 mm
Norma DIN 6458
Povrch lakované
Materiál Speciální chrom-vanadiová slitina
Hmotnost celkem 60 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70060007
EAN / GTIN 4018754040575
Číslo výrobce 70060007
L-číslo L60010 2626
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • osmiúhelníkový
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • DIN 6458

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 2 mm
  • SW stopka s 8 břity: 10 mm
  • Délka mm (L): 120 mm
  • Hmotnost: 60g