3M™ Védőruha 4530, méret L

Cikkszám: 7000109012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Unisex méret L

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000109012
EAN / GTIN 17805070005968
Gyártó száma 7000109012
L-szám L01110 467

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék
Terméktípus: Eldobható védőöltöny
Termék színe: Kék

Leírás:

A Flex kábel lehetővé teszi, hogy a headset különböző területeken és alkalmazásokban, számos különböző rádióval használható legyen. A kontakt könnyen csatlakoztatható és eltávolítható.

Jellemző:

Kiváló védelem a száraz részecskékkel és bizonyos korlátozott kémiai folyadékkifröccsenésekkel szemben (CE 5/6 típus)
Puha és erős (54 g/m²) többrétegű SMS nagy igénybevételhez
Nagyon jól szellőző, nem szőtt (SMMS) anyagból készül, és a hőterhelés csökkentése érdekében eloszlik a testhő és a nedvesség
Speciális lángterjedés elleni védőanyag ruházatokhoz az Index 2/3 szerint
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és a szikrák kockázatát
En 1073-2 Védelem a radioaktív, szennyezett részecskék ellen
3 részes kapucni, 2-utas cipzárral és hajtókával, rugalmas hát- és bokarésszel, hogy csökkentse az exponált bőr kockázatát