Combinaison de protection 3M™ 4530, L

Réf.: 7000109012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, bleu Bleu azur
Série 4530
Référence fabricant 3M™ Schutzanzug 4530
Couleur bleu; blanc
Composition du tissu polypropylène
Densité du tissu 54 g/m2
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Taille internationale L
Type de produit protection complète (combinaison)
Réutilisation jetable
Sexe Unisexe
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Caractéristiques antistatique; capuche; respirant
Norme EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7000109012
EAN / GTIN 07805070005961
Réf. fabricant 7000109012
Article hors catalogue L01110 467
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4530 pour une protection contre la saleté, les éclaboussures et poussières toxiques et les particules radioactives. Elle répond à de nombreuses normes sur les vêtements de protection chimique, notamment : EN 1149 (Protection antistatique) ; EN 1073-2 (résistance à la contamination radioactive) ; EN ISO 13688 ; EN 13034 (éclaboussures liquides de type 6) ; EN ISO 13982-1 (Poussières de type 5). Vous pouvez l'identifier facilement par le triangle dorsal blanc sur la combinaison bleue, en SMMS multicouches de 54 g/m². Cette combinaison comprend un traitement du matériau uniquement (pas des composants) qui offre une résistance à la propagation de la flamme conforme à la norme ISO 14116, Indice 1. Cela signifie que la combinaison jetable peut être utilisée avec un vêtement FR Indice 2 et 3 pour offrir une meilleure protection contre certaines éclaboussures chimiques et poussières dangereuses. La combinaison de protection 3M™ 4530 est faite d'un matériau souple, respirant et robuste d'un poids de 54 g/m². Elle est réalisée en SMMS multicouches qui est une couche de non tissé à filage direct sur l'intérieur et l'extérieur et 2 couches de matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le non tissé à filage direct agit comme une résistance douce et assure une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu en toile de microfibres multicouches complexe viennent filtrer les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet une libération plus facile de la chaleur et de l'humidité du corps, offrant un plus grand confort pour une productivité accrue sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Excellente barrière contre les particules sèches et les petites éclaboussures de liquide (CE de type 5/6)
  • SMS multicouches doux et robuste, 54 g/m², pour une bonne performance
  • Fabriquée dans un tissu SMMS multicouches non tissé extrêmement perméable à l'air pour une libération efficace de la chaleur du corps et de l'humidité et un stress thermique réduit
  • Bénéficie d'un traitement spécial assurant une résistance aux flammes pour une utilisation avec des vêtements d'indice 2/3
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
  • Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2
  • Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée