Scotch® filament szalag 890MSR, átlátszó, 25 mm x 50 m, 0,17 mm

Cikkszám: 7000095844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095844
EAN / GTIN 08021684732256
Gyártó száma 7000095844
L-szám L01310 857

Leírás

Kivitel:

Tűz: Scotch®
Termék színe: Átlátható
Nagy szakadás-, ütés- és ütésállóság
Jó ragasztószilárdság enyhén olajos felületeken
ETIM 8,0. Osztály: EC000128

Leírás:

Ragasztószalag tárgyak vagy felületek bevonására porbevonás és elektrosztatikus festési folyamatok során.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés
Nagy kopásállóság, nedvesség és kopás
Nagy azonnali tapadás minimális érintkezési nyomással
Nagyon jó öregedési ellenállás

Figyelem:

Mint biztonsági szalag
Kifejezetten acéltekercsek rögzítésére