Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch® 890MSR, Transparant, 25 mm x 50 m

Réf.: 7000095844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095844
EAN / GTIN 08021684732256
Réf. fabricant 7000095844
Article hors catalogue L01310 857

Description

Exécution:

Marque : Scotch®
Couleur du produit : transparent
Haute résistance à la déchirure, aux chocs et aux impacts
Bonne adhérence sur les surfaces légèrement huileuses
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Ruban adhésif pour recouvrir des objets ou des surfaces lors du revêtement par poudre et des processus de peinture électrostatique.

Caractéristique(s):

Renforcé de fibres de verre
Grande résistance à l'abrasion, à l'humidité et à l'usure
Bon pouvoir adhésif sur les supports légèrement huileux
Adhésion immédiate élevée avec une pression minimale
Très bonne résistance au vieillissement

Remarque(s):

Comme ruban adhésif de sécurité
Spécialement conçu pour fixer les bobines d'acier