3M™ Dual Lock™ Rugalmas nyomózár, high-tech szalag, áttetsző, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 7000062467
Ár beállítása 30 Darab (4,66 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 30 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000062467
EAN / GTIN 04046719620562
Gyártó száma 7000062467
L-szám L01310 1181
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Dual Lock™ SJ3560 nyomáscsökkentő szalag átlátszó polipropilénből készült, hátoldalán átlátszó akril ragasztóval, cm² felül 40 gombafejjel és 5,8 mm-es zárt vastagság-vel. Rugalmas nyomástartó sapkánk hosszú távon ellenáll a -30 °C és 70 °C (rövid távú 95 °C) közötti hőmérsékletkülönbségnek, és beltéri és kültéri használatra tervezték. Alkalmas fém (alumínium, rozsdamentes acél), üveg és műanyag anyagok nagy felületi energiával (akril, polikarbonátonát, ABS) történő ragasztására. 1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van.

Előny:

  • Átlátszó, rugalmas patentzárás, gombaalakú fejekkel a tetején és egy átlátszó, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán
  • A kivitel 40 fej/cm² kombinálható a 26, 40 vagy 62 fej/cm²-es társakkal.
  • A hagyományos tépőzáras szalagok szakítószilárdságának ötszöröse
  • 1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van
  • A gombafejek összekapcsolódnak, hogy biztonságos kapcsolatot hozzanak létre
  • Nagy felületi energiával rendelkező fém, üveg és műanyag anyagokhoz való ragasztásra tervezték
  • UV- és időjárásálló
  • Kivehető

Ajánlás:

  • Sok különböző tárgy ideiglenes rögzítéséhez, pl.
  • Elektromos szalagok, szerszámok, képkeretek stb.
  • Beltéri jelzések
  • Dekoratív elemek
  • Irodai partíciók
  • Grafika csatlakoztatásához
  • Ellenőrző lapok
  • Speciális járművek (belső rögzítések)
  • L-profilok, áthelyezhető polcok
  • Felfüggesztett jelzések