3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, Incolora, 19 mm x 1 m, 5.7 mm

Número de artículo: 7000062467
Establecer precio 30 Unidad (4,43 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 30 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000062467
EAN / GTIN 04046719620562
Número del fabricante 7000062467
Número L L01310 1181
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm² (250 por pulgada cuadrada), tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable resiste temperaturas de entre -30 °C y 70 °C a largo plazo (+95 °C a corto plazo) y puede usarse en interior y exterior. Es adecuado para su uso con metales (aluminio, acero inoxidable), vidrio y plásticos de alta energía superficial (acrílico, policarbonato, ABS) y puede someterse hasta a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

Ventaja:

  • Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
  • El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
  • Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
  • Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
  • Los filamentos se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado
  • Diseñado para unir metales, vidrio y plásticos con alta energía superficial

Recomendación:

  • Montaje de paneles y placas de cubiertas
  • Señalización de interiores
  • Moldura decorativa
  • Particiones de oficinas
  • Montaje de gráficos
  • Paneles de acceso
  • Vehículos especiales (fijaciones interiores)
  • Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
  • Colgado de señalizaciones