Scotch® fonalszalag 8915, kék, 18 mm x 55 m, 0,15 mm

Cikkszám: 7000059884
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 48 darab
  • Rendelési lépések: 48 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000059884
EAN / GTIN 50021200991320
Gyártó száma 7000059884
L-szám L01310 1470

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 18 mm
Az üvegszálak további szilárdságot biztosítanak a kartonok lezárásához, tartásához és egymáshoz tartásához más alkalmazásokhoz

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 8915 egy nagy teljesítményű filament ragasztószalag, ScotchPro™ polipropilén hátoldallal, amely nagy tapadószilárdsággal és további üvegszál erősítéssel rendelkezik.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható// Különféle alapanyagokon maradvány nélkül eltávolítható
FDA jóváhagyás// FDA jóváhagyás
A szintetikus gumi ragasztó könnyen tapad a legtöbb kemény szálhoz, műanyaghoz és fémfelülethez// A szintetikus gumi ragasztó könnyen tapad a legtöbb kemény szálhoz, műanyaghoz és fémfelülethez
Az üvegszálak további szilárdságot biztosítanak a kartonok lezárásához, tartásához és egymáshoz tartásához más alkalmazásokhoz// Az üvegszálak további szilárdságot biztosítanak a kartonok lezárásához, tartásához és egymáshoz tartásához más alkalmazásokhoz
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek// Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Figyelem:

Kifejezetten az szállítás alkatrészeinek rögzítésére tervezték, például elektromos sütők, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők stb. betétjei
Rögzítéshez és kötegeléshez
Ideiglenes rögzítéshez vagy rögzítéshez