Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Azul, 18 mm x 55 m, 0.15 mm

Número de artículo: 7000059884
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
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
Serie Scotch 8915
Denominación del fabricante Scotch® Filamentklebeband 8915
Color azul
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PP
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Embalar; Fijar; Montaje
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; resistente a rasgado
Longitud L 55 m
Anchura B 18 mm
Espesor S 0,15 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000059884
EAN / GTIN 50021200991320
Número del fabricante 7000059884
Número L L01310 1470
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La capa adhesiva laminada ofrece un grado adicional de protección
La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 combina un resistente reverso de película de polipropileno reforzado con filamentos continuos de fibra de vidrio y un adhesivo de resina de goma sintética de fusión por calor. El sólido reverso ofrece una rigidez adecuada y una excelente resistencia a la humedad y la abrasión, mientras que el adhesivo fuerte está formulado específicamente para ofrecer una adhesión rápida, gran durabilidad y una eliminación limpia en las superficies más diversas. El sistema adhesivo multicapa impide la delaminación a fin de garantizar la resistencia y el rendimiento de la cinta durante toda la aplicación. La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 se usa habitualmente en metalurgia, fabricación de electrodomésticos, electrónica y mercados industriales en general.

Ofrece una excelente adherencia en una amplísima variedad de situaciones
El adhesivo proporciona una adherencia inicial adecuada y se fija correctamente con un repaso mínimo. El duradero reverso transparente es resistente a la humedad, soporta bien el paso del tiempo y protege los filamentos y el adhesivo. El reverso, los filamentos y el adhesivo se combinan para ofrecer una gran resistencia a la tracción y al desgarro, así como una capa adicional de seguridad para las piezas de estabilización. Esta cinta ofrece le ofrece una fijación adecuada en una amplia variedad de situaciones con una cantidad mínima de cinta adhesiva, lo que reduce el coste de las aplicaciones en las que la resistencia a la tracción es un requisito fundamental.

El fabricante de cinta de filamento más famoso del mundo desde 1946
La gama de cintas flejadoras y cintas adhesivas reforzadas con filamentos de 3M ofrecen soluciones de gran resistencia, fiabilidad y coste ajustado que garantizan la integridad de sus productos y paquetes. Para cerrar cajas, estabilizar palés, agrupar y reforzar, asegurar componentes de electrodomésticos durante el transporte y abrir envases tirando de la cinta: nuestras cintas de alta resistencia ofrecen ventajas considerables para los fabricantes de tuberías, productos metálicos, mobiliario, electrodomésticos, piezas de vehículos, artículos deportivos y procesadores de alimentos y bebidas.

Sacando mejores ideas a la superficie a través de la ciencia y la innovación
Las marcas Scotch® y 3M se encuentran entre las más innovadoras y fiables del mundo. Nuestros procesos de facturación de primer nivel crean productos fiables y de calidad homogénea rollo tras rollo.

Ventaja:

  • Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío
  • El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados
  • El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos
  • El reverso transparente de película de polipropileno proporciona una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y los arañazos finos
  • Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo

Recomendación:

  • Agrupamiento de productos de peso medio
  • Unificación de palets, agrupamiento para envío y manipulación
  • Sujeción y fijación temporales