3M™ Húzószalag 5401, barna, 100 mm x 33 m

Cikkszám: 7000049253
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049253
EAN / GTIN 50051115259888
Gyártó száma 7000049253

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
A szilikon bevonat jó tapadásmentes tulajdonságokat és csúszásgátló tulajdonságokat biztosít
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 100 mm
Megnövelt folyamatmegbízhatóságot biztosít a webes anyagok sima felületű feldolgozása során

Leírás:

A 3M™ 5401 tapadó szalag növeli a vezetőgörgők súrlódási együtthatóját a webfeldolgozó iparban. Ez a tekercselés során a húzóerő és a feszítőerő állandó átvitelét eredményezi. Ugyanakkor ezt a terméket nem tapadó és könnyen eltávolítható felület jellemzi. A szalag nem zavarja a nyomtatást, a feldolgozást vagy más folyamatokat.

Jellemző:

A beépített üvegszövet nagyon ellenállóvá teszi a szalagot
A ragasztószalag szilikonozott felülete megakadályozza a lerakódásokat (tinta, ragasztóanyag...)
Nagy felületi súrlódást biztosít
Segít elérni az egységes feszültséget a webes anyagokban
Javítja a görgők súrlódási erejét

Figyelem:

Csúszásgátló ragasztószalag tekercseken és görgőkön történő alkalmazásra a nyomtatási és papírágazatban
Papírgyártás és nyomtatás
Webes anyagok további feldolgozása (ragasztószalag-feldolgozás stb.)