Ruban de traction 3M™ 5401, Tan, 100 mm x 33 m

Réf.: 7000049253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000049253
EAN / GTIN 50051115259888
Réf. fabricant 7000049253

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Le revêtement en silicone assure de bonnes propriétés anti-adhérentes et antidérapantes
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 100 mm
Augmente la sécurité du processus lors du traitement de matériaux en bande à surface lisse

Description:

Le Ruban de traction 3M™ 5401 fournit un coefficient de friction élevé sur les rouleaux de toile. Cela crée une traction et une tension constantes pour les matériaux en toile du démarrage jusqu'à la fin du rouleau, tout en fournissant simultanément une surface anti-adhésive de première qualité. Notre ruban n'interfère pas avec l'impression, la conversion ou d'autres procédés pour le tissu.

Caractéristique(s):

Le tissu de verre simple face avec un renforcement en fibre de verre résiste à l'échauffement et aux températures pouvant atteindre jusqu'à 148 °C sans dommage, en offrant une structure durable mais souple, idéale pour les machines à haute température.
L'adhésif se retire proprement et facilement, laissant derrière lui un minimum de traces et assurant un nettoyage rapide.
Le support durable et adaptable permet une surface d'enroulement lisse, qui peut être appliquée dans un enrouleur ou d'autres formations en spirale pour des applications personnalisées.
L'adhésif en silicone offre un bon vieillissement, une bonne force de maintien pour une large plage d'opérations.
Le matériau anti-adhésif permet aux rouleaux d'être utilisés pour plusieurs applications, éliminant les temps d'arrêt pendant les processus de fabrication.
Aide à obtenir une tension uniforme dans les matériaux en bande
Améliore la force de frottement sur les rouleaux d'enroulement

Remarque(s):

Ruban adhésif antidérapant pour application sur rouleaux et cylindres dans le domaine de l'impression et du papier
Fabrication et impression de papier
Traitement ultérieur des matériaux en bande (traitement des bandes adhésives, etc.)