Kivitel:
Termék színe: Bézs
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 5,1 cm
Teljes magasság: 0,1 mm
Leírás:
A 3M™ PTFE film ragasztószalag 5498 extrudált PTFE (politetrafluoretilén) film hátlappal rendelkezik. Ez a ragasztószalag rendkívül alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik, és sima, nem tapadó felületet hoz létre azáltal, hogy különböző anyagokon szilikon ragasztóval kombinálják. Ez különösen alkalmassá teszi olyan penészkioldási alkalmazásokhoz, ahol szilikonmentes ragasztószalagra van szükség.
Jellemző:
A tapadásmentes PTFE fólia kivételesen sima és könnyen tisztítható felületet eredményez
A gumi ragasztó eltávolítható a különböző felületekről anélkül, hogy maradna, ahol a szilikon nem használható
Ellenáll a gyártási folyamatok során tapasztalt magas hőmérsékleteknek
A 3M™ PTFE 5490 filmszalag vastagabb változata tartósabb és ellenállóbb a kopás-vel szemben