Kivitel:
Termék színe: Fehér
Alapszintű nyomtatásban nyomtatható
Teljes hossz: 197,51 m
Teljes szélesség: 1219,2 mm
a ragasztóanyag különösen ellenáll az oldószereknek
Leírás:
A 3M™ 8418 poliészter fólia, fényes fehér, (filmvastagság: 0,025mm mm) 100-es sorozatú akril ragasztóval (ragasztási vastagság: 0,036mm mm) és egyik oldalán szilikonizált (vastagság: 0,063mm mm) tömörített papírral van felszerelve.
Jellemző:
Nagyon magas oldószerállóság
Nagyon magas UV-fényállóság
Nyomásvédelem
Alacsony visszaállítási hatás
Oldószerálló
A hőátadó nyomtatásba újra beírható
Vízálló
Időjárásálló
Védelem az időjárás, a kopás és a kémiai stressz ellen
Nyomtatható laminált
Figyelem:
Kültéri használatra
2 dimenziós ívelt felületekhez való ragasztáshoz
Alkalmas nagy energiájú fém, lakk és műanyag felületekhez