Scotch-Brite™ Cut and Polish kompaktlemez CP-UW, 50 mm x 3,18 mm x 6,35 mm, 7A MED

Cikkszám: 7000028427
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 60 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000028427
EAN / GTIN 50048011037146
Gyártó száma 7000028427

Leírás

Kivitel:

Egyéb méretek kérésre
Sűrű, jellegzetes és matt felületet hoz létre
Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
Nagyon nagy csiszolószemcsék sűrűsége
Egyenletes felület még a nehezen elérhető területeken is

Leírás:

A Scotch-Brite™ CP-UW Compact Disc préselt „Cut & Polish” szálakból készült, nagyon nagy szemcseméretű, rendkívül erős szemcseméretű, amely jellegzetes, matt és reprodukálható felületet eredményez. Ez az anyag tökéletesen illeszkedik a munkadarabhoz, és különböző méretekben, szélességben és keménységben kapható. Ez a termék kézi és álló gépeken egyaránt használható.

Jellemző:

Sima felület
Nincs eltérés a felszíni képen
Takarítson meg időt és pénzt
Sűrű vonalú kép
A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű megmunkálása
betét a nagy sebességű gépeken
Egyenletes gabonaeloszlás

Figyelem:

Sok anyagon végződik