• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Scotch-Brite™ Rueda Unitisied de Corte y Pulido CP-UW, 50 mm x 3.18 mm x 6.35 mm, 7A MED

Número de artículo: 7000028427
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028427
EAN / GTIN 50048011037146
Número del fabricante 7000028427

Descripción

Ejecución:

Otras dimensiones a petición
Crea un acabado denso, distintivo y mate
Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Densidad de grano abrasivo muy alta
Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso

Descripción:

La rueda Unitized Cut & Polish Scotch-Brite™ es una duradera rueda Unitized de diseño en capas compactas disponible en densidades medias y duras. Nuestras ruedas constituyen un punto de partida excelente para las tareas que exigen la disponibilidad de diámetros pequeños y anchuras estrechas.

Característica:

La alta concentración de mineral abrasivo ofrece un corte rápido y genera uniformemente un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda.
El diseño flexible de tipo no tejido ofrece una acción abrasiva controlada que contribuye a evitar hendiduras o arañazos.
El diseño Unitized en capas compactas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
El material de Scotch-Brite™ es resistente al embozo y se desgasta a un ritmo uniforme para ofrecer una acción de corte continua.
Acabado suave
No hay desviación en la imagen de superficie
Ahorre tiempo y dinero
Imagen de línea densa
Fácil mecanizado de radios y contornos más pequeños
Uso en máquinas de alta velocidad
Distribución uniforme del grano

Nota:

Permite realizar tareas exigentes de homogeneización, acabados y desbarbados de metales duros como acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones con grandes concentraciones de níquel.