Scotch-Brite™ EXL préselt kompakt lemez XL-UW, 50,8 mm x 6 mm x 6 mm x 6 mm, 2S FIN

Cikkszám: 7000000696
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 60 Darab
  • Rendelési lépések: 60 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Sorozat Scotch-Brite™ EXL
Gyártó jelölése Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Alak leírása kerek
Befogó furat
Finomsági fok finom
Csiszolóeszköz alapja Vlies
Termék fajtája Csiszolótest
Alkalmas anyag alumínium; nemesacél; műanyagok
Anyagcsoport többféle anyag
Alkalmas felületcsiszolás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000000696
EAN / GTIN 00048011139326
Gyártó száma 7000000696
L-szám L51710 204
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ szálból készült „EXL” nem szőtt anyag számos keménységben és finomsági fokozatban kapható, és ideális a sorjázástól a fényes felületkezelésig különböző alkalmazásokhoz.

Előny:

  • Többrétegű tömörített szálas nem szőtt konstrukció
  • Egyenletes felületért még a nehezen elérhető területeken is
  • Univerzális megoldás sorjázás-hez és minden anyaghoz
  • A legkisebb sugarak és kontúrok egyszerű feldolgozása
  • Rendkívül ellenálló és nagy élszilárdságú
  • Nagy sebességű gépeken használható

Ajánlás:

  • sorjázás és befejezés minden anyagon
  • Univerzálisan használható

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Scotch-Brite™ EXL" Összes megtekintése