Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel XL-UW, 152 mm x 6.35 mm x 12.7 mm, 2A MED

Cikkszám: 7100256481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 8 darab
  • Rendelési lépések: 8 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100256481
EAN / GTIN 50048011174988
Gyártó száma 7100256481
L-szám L51710 1705

Leírás

Leírás:

Scotch-Brite™ EXL Unitized Wheel features a soft, conformable consistency that smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites. Our EXL unitised wheels are available in a variety of densities and grades.

Jellemző:

Wheel edge can be dressed for effective deburring, finishing and polishing of all metal alloys and many plastics and composites
Tough, layered, unitised construction can operate clockwise or anticlockwise directions
Densities and grades ranging from soft and conformable to hard and aggressive – to offer utility for a wide variety of applications
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Minimises heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials
Minimizes heat build-up to lessen impact on heat-sensitive materials

Figyelem:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites